Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss 7256PE Haarschneider/-schermaschine Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss 7256PE Haarschneider/-schermaschine Grau
BaByliss 7256PE Haarschneider/-schermaschine Grau
BaByliss 7256PE Haarschneider/-schermaschine Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85903621
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     7256PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Ein 11-in-1 Multi-Trimmer für die komplette Gesichts- und Körperpflege. Zu den auswechselbaren Schneideköpfen gehören ein Präzisionstrimmer, ein Nasenhaartrimmer und ein Folienrasierer. Inklusive praktischem Beutel zum Aufbewahren.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Längenschritte
8
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
9 mm
Nass
Ja
Präzisionstrimmer
Ja
Material Messer
Titan
Entfernbare Rollen
Ja
Ergonomie
Griff(e)
Ja
Reiseschloss
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Reiseetui
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
60 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
8 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.