Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELDOM C510B Lumi Wasserkocher 1,7 l Weiß 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELDOM C510B Lumi Wasserkocher 1,7 l Weiß 2200 W
ELDOM C510B Lumi Wasserkocher 1,7 l Weiß 2200 W
ELDOM C510B Lumi Wasserkocher 1,7 l Weiß 2200 W
ELDOM C510B Lumi Wasserkocher 1,7 l Weiß 2200 W
ELDOM C510B Lumi Wasserkocher 1,7 l Weiß 2200 W
ELDOM C510B Lumi Wasserkocher 1,7 l Weiß 2200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85935683
Hersteller:
     Eldom
Herst.-Nr.:
     C510B
EAN/GTIN:
     5908277386061
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher 7 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.