Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85939471
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RRT-00009
EAN/GTIN:
     889842640809
Suchbegriffe:
Simulation
Videogames
Videospiele
Xbox
OPTIMIERT FÜR SERIES X|S
Spiele, die mit dem Xbox Series X|S-Entwicklungskit erstellt wurden, weisen beispiellose Ladezeiten und eine beeindruckende Grafik mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde auf.

EINMAL KAUFEN
Mit Smart Delivery kannst du ein unterstütztes Spiel einmal kaufen und hast immer die beste verfügbare Version für jede Konsole auf der du spielst.

GAME ON
Von zukünftigen Abenteuern über aktuelle Obsessionen bis hin zu klassischen Titeln sehen Tausende von Favoriten aus vier Xbox-Generationen auf der Xbox Series X am besten aus und lassen sich damit am besten spielen.

LEISTUNG VON 12 TFLOPS
Die 12 Teraflops an Rechenleistung, die im System auf einem Chip (SOC) enthalten sind, arbeiten mit den Zen 2- und RDNA 2-Architekturen von AMD zusammen, um Welten zu erschaffen, die du dir näher anschauen musst.

SIEHT BESSER AUS. SPIELT SICH BESSER.
Ausgestattet mit den Zen 2- und RDNA 2-Architekturen von AMD bietet DirectX Ray Tracing naturgetreue Beleuchtung, Schatten und präzise Reflexionen, um dynamische, lebendige Welten zu schaffen.

3D-AUDIO IN PERFEKTION
3D-Raumklang ist die Zukunft der Audiotechnologie, bei der mithilfe fortschrittlicher Algorithmen immersive, lebensechte Welten geschaffen werden, in denen du im Mittelpunkt stehst.

Die Xbox Series X bietet sensationell flüssige Bildfrequenzen von bis zu 120 Bildern pro Sekunde mit der Attraktivität von HDR. Tauche mit lebensechtem 4K in schärfere Charaktere, hellere Welten und unmögliche Details ein.

AUF GESCHWINDIGKEIT AUSGELEGT
Das neue System auf einem Chip (SOC) und die Xbox Velocity-Architektur sorgen für Geschwindigkeit, und die benutzerdefinierte SSD und die CPU mit 1TB überlassen dir die Kontrolle, sodass du von 0 bis 60 auf bis zu 120 BpS wechseln kannst.

LOS, LOS, LOS
Kürzere Ladezeiten. Blitzschnell. Spiele werden mit der benutzerdefinierten SSD in der Xbox Series X erheblich schneller geladen.

Schneller Wechsel. Mit Quick Resume kannst du nahtlos zwischen mehreren verschiedenen Titeln wechseln und sofort dort weitermachen, wo du aufgehört hast.

ERWEITERBARER SPEICHER. KOMPROMISSLOSE LEISTUNG.
Die 1-TB-Seagate-Speichererweiterungskarte für Xbox Series X|S wird über den dedizierten Erweiterungsport an der Rückseite der Konsole angeschlossen und repliziert die maßgenschneiderte SSD-Erfahrung der Konsole, wodurch zusätzlicher Spielespeicher bei gleicher Leistung bereitgestellt wird (muss separat erworben werden).

FEIN ABGESTIMMTE LEISTUNG
Der neue Xbox Wireless Controller bietet elegantes Design, raffinierten Komfort und sofortiges Teilen mit einem bekannten Favoriten.

DU GEWINNST
Teile deine Erfolge. Tippe auf die Freigabeschaltfläche, um deine Momente zu verewigen.

SICHERER HALT
Strukturierte Trigger und Bumper sorgen für Halt, damit du nicht abrutschst.

EINE RUNDE SACHE
Das besten aus allem. Mit dem neuen Hybrid-D-Pad kannst du mühelos Combos drücken, ohne dabei die Finger zu kreuzen.

Die Xbox Series X ist mit Ihrem Xbox One-Gaming-Zubehör kompatibel und bietet eine schnellere Reaktionszeit als je zuvor.

DER MASTER CHIEF KEHRT ZURÜCK
Genieße auf der Xbox Series X eine Auflösung von 4k bei 60 BpS in der Kampagne und stark reduzierte Ladezeiten, um ein nahtloses Gameplay zu schaffen, das die nächste Generation von Spielen einleitet.

EIN RING ZUM ERKUNDEN
Entdecke die epische Weite eines Halo-Rings zum ersten Mal im größten Halo, das jemals entwickelt wurde.

SOFORT-BIBLIOTHEK
Entdecke dein nächstes Lieblingsspiel. Greife auf über 100 großartige Spiele zu und nutze alle Vorteile von Xbox Live Gold und EA Play, wenn du Xbox Game Pass Ultimate abonnierst.

MIT TAUSENDEN SPIELEN ABWÄRTSKOMPATIBEL
Mach dich bereit für kürzere Ladezeiten, höhere Auflösung, stabilere Bildraten und bessere Eingangslatenz bei Tausenden von Xbox One-, Xbox 360- und Original Xbox-Spielen.

VON GRUND AUF NEU ENTWICKELT
Das schlanke monolithische Design der Xbox Series X ist das Ergebnis der Kombination von Hardware- und Software-Innovationen mit gezielten technischen Maßnahmen zur Maximierung von Geschwindigkeit und Leistung.

LUFTSTRÖMUNGS-KANÄLE
Die parallele Xbox-Kühlungsarchitektur verfügt über drei Luftströmungskanäle, die die Abwärme der internen Komponenten gleichmäßig über alle Öffnungen verteilen und dafür sorgen, dass die Konsole kühl und leise läuft.

GETEILTES MOTHERBOARD
Ein geteiltes Motherboard sorgt für eine gleichmäßige Temperatursteuerung der Innenteile der Konsole und ermöglicht so eine noch höhere Leistung.

KÜHLKÖRPER
Ein Kühlkörpergehäuse ist eine einzigartige, nicht elektronische Komponente, die parallele Kühlung mit einzigartigem Design verbindet, um die Zuverlässigkeit der Leistung zu erhöhen.

VAPOR CHAMBER
Die Vapor Chamber der Xbox Series X ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Kern.

FLÜSTERLEISER LÜFTER
Ein vertikales Luftstromsystem sorgt dafür, dass die Konsole reibungslos läuft und leise abkühlt.
Weitere Informationen:
Multimedia
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
2160p
Eingebaute Audio-Decoder
3D Sound, Dolby Digital 5.1, Dolby TrueHD
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte Audioformate
LPCM
Leistungen
Plattform
Xbox Series X
Produktfarbe
Schwarz
Speicherkapazität
16384 MB
Interner Speichertyp
GDDR6
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
AMD Ryzen Zen 2
Prozessor-Taktfrequenz
3.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
GPU
AMD Radeon
Frequenz Grafikprozessor
1825 MHz
Leistung Grafikprozessor
12 TFLOPS
Einheiten berechnen
52
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
301 mm
Gewicht
4460 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzstandard
IEEE 802.3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
HDMI-Version
2.1
Stromeingang
Ja
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Interne Speicherkapazität
1000 GB
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-ray
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,02*
€ 580,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,70*
€ 572,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,88*
€ 549,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,03*
€ 541,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,37*
€ 514,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.