Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85939472
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RRS-00009
EAN/GTIN:
     889842651393
Suchbegriffe:
Simulation
Videogames
Videospiele
Xbox
BEREIT FÜR ACTION
Die nächste Generation von Spielen bringt unsere bisher größte digitale Spielebibliothek auf unsere kompakteste Xbox aller Zeiten. Mit dynamischeren Welten, schnelleren Ladezeiten und dem zusätzlichen Xbox Game Pass (separat erhältlich) bietet die volldigitale Xbox Series S das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Gaming.

OPTIMIERT FÜR SERIES X|S
Spiele, die mit dem Xbox Series X|S-Entwicklungskit erstellt wurden, weisen beispiellose Ladezeiten und eine beeindruckende Grafik mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde auf.

EINMAL KAUFEN
Mit Smart Delivery kannst du ein unterstütztes Spiel einmal kaufen und hast immer die beste verfügbare Version für jede Konsole auf der du spielst.

GAME ON
Egal, ob du nach einem neu veröffentlichten Titel, einem von über hundert Favoriten in der Xbox Game Pass-Bibliothek oder einem von Tausenden abwärtskompatiblen Klassikern suchst: auf der volldigitalen Xbox Series S gibt es immer etwas zu spielen.

ALLES DIGITAL, ALLES NEXT-GEN
Setze mit der Xbox Series S ganz auf digital und bau dir eine Bibliothek mit digitalen Spielen auf. Deine Spiele, Spielstände und Backups sind in der Cloud sicher. Profitiere außerdem von der Möglichkeit, kommende Spiele vorab zu bestellen und zu installieren, um sofort mit dem Spielen zu beginnen, sobald diese erhältlich sind.

EINE NEUE DEFINITION VON GESCHWINDIGKEIT
Die Xbox Velocity-Architektur, die von einer maßgeschneiderten SSD unterstützt wird, arbeitet mit der innovativen System-on-Chip-Technologie (SOC) zusammen, um auf unserer kleinsten Konsole aller Zeiten ein Gameplay von bis zu 120 FPS zu ermöglichen.

LOS, LOS, LOS
Kürzere Ladezeiten. Blitzschnell. Spiele werden mit der benutzerdefinierten SSD in der Xbox Series S erheblich schneller geladen.

Schneller Wechsel. Mit Quick Resume kannst du nahtlos zwischen mehreren verschiedenen Titeln wechseln und sofort dort weitermachen, wo du aufgehört hast.

ERWEITERBARER SPEICHER. KOMPROMISSLOSE LEISTUNG.
Die 1-TB-Seagate-Speichererweiterungskarte für Xbox Series X|S wird über den dedizierten Erweiterungsport an der Rückseite der Konsole angeschlossen und repliziert die maßgenschneiderte SSD-Erfahrung der Konsole, wodurch zusätzlicher Spielespeicher bei gleicher Leistung bereitgestellt wird (muss separat erworben werden).

SIEHT BESSER AUS. SPIELT SICH BESSER.
Ausgestattet mit den Zen 2- und RDNA 2-Architekturen von AMD bietet DirectX Ray Tracing naturgetreue Beleuchtung, Schatten und präzise Reflexionen, um dynamische, lebendige Welten zu schaffen.

3D-AUDIO IN PERFEKTION
3D-Raumklang ist die Zukunft der Audiotechnologie, bei der mithilfe fortschrittlicher Algorithmen immersive, lebensechte Welten geschaffen werden, in denen du im Mittelpunkt stehst.

POWER YOUR DREAMS
Mit über 100 großartigen Titeln im Xbox Game Pass und Tausenden von aktuellen Favoriten, Neuerscheinungen und alten Titeln bietet die Xbox Series S eine Startbibliothek, die sofort nach Auspacken für Abenteuer bereit ist.

Konsole der neuen Generation. Spiele der neuen Generation.
Begib dich auf neue Abenteuer, wie sie auf der Xbox Series S erlebt werden sollen.

ENTDECKE DEIN NÄCHSTES LIEBLINGSSPIEL
Xbox Game Pass bringt dir über 100 großartige Titel von Forza bis FIFA, einschließlich der Vorteile von EA Play. Hol dir am ersten Tag Veröffentlichungen von Blockbustern wie Halo: Infinite und teile den Kampf mit Freunden über Xbox Live Gold. Füge den Xbox Game Pass hinzu, um deine Xbox Series S optimal zu nutzen.

FEIN ABGESTIMMTE LEISTUNG.
Der neue Xbox Wireless Controller bietet elegantes Design, raffinierten Komfort und sofortiges Teilen mit einem bekannten Favoriten.

DU GEWINNST
Teile deine Erfolge. Tippe auf die Freigabeschaltfläche, um deine Momente zu verewigen.

SICHERER HALT
Strukturierte Trigger und Bumper sorgen für Halt, damit du nicht abrutschst.

EINE RUNDE SACHE
Das besten aus allem. Mit dem neuen Hybrid-D-Pad kannst du mühelos Combos drücken, ohne dabei die Finger zu kreuzen.

Die Xbox Series S ist mit deinem Xbox One-Gaming-Zubehör kompatibel und bietet eine schnellere Reaktionszeit als je zuvor.

MIT TAUSENDEN SPIELEN ABWÄRTSKOMPATIBEL
Mach dich bereit für kürzere Ladezeiten, höhere Auflösung, stabilere Bildraten und bessere Eingangslatenz bei Tausenden von Xbox One-, Xbox 360- und Original Xbox-Spielen.
Weitere Informationen:
Multimedia
HD-Typ
Quad HD
Unterstützte Video-Modi
1440p
Eingebaute Audio-Decoder
3D Sound, Dolby Digital 5.1, Dolby TrueHD
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte Audioformate
LPCM
Leistungen
Plattform
Xbox Series S
Produktfarbe
Weiß
Speicherkapazität
10240 MB
Interner Speichertyp
GDDR6
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
AMD Ryzen Zen 2
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
GPU
AMD Radeon
Frequenz Grafikprozessor
1565 MHz
Leistung Grafikprozessor
4 TFLOPS
Einheiten berechnen
20
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
1930 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzstandard
IEEE 802.3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
HDMI-Version
2.1
Stromeingang
Ja
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Interne Speicherkapazität
512 GB
Weitere Suchbegriffe: Xbox Games, Xbox Spiele, Xbox Zubehör, xbox
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,75*
€ 292,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.