Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215680 Kabelbinder Hook & loop cable tie Nylon, Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215680 Kabelbinder Hook & loop cable tie Nylon, Polypropylen (PP) Schwarz
Synergy 21 S215680 Kabelbinder Hook & loop cable tie Nylon, Polypropylen (PP) Schwarz
Synergy 21 S215680 Kabelbinder Hook & loop cable tie Nylon, Polypropylen (PP) Schwarz
Synergy 21 S215680 Kabelbinder Hook & loop cable tie Nylon, Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85939678
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25000 mm
Breite
20 mm
Dicke
1 mm
Merkmale
Typ
Hook & loop cable tie
Material
Nylon, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.