Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y264572 Herst.-Nr.: 1000 160.4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 1000 mAh | | Zweck | Kamera | | Markenkompatibilität | Sony | | Kompatible Produkte | Sony NP-FW50 | | Akku-/Batteriespannung | 7.2 V | | Batteriekapazität | 7.2 Wh | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 44,18* | € 79,74* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 59,76* | € 79,75* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 91,83* | € 117,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 22,09* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|