Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal B55490 Pfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal B55490 Pfanne
Tefal B55490 Pfanne
Artikel-Nr.:
     2813-381-3306
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B55490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Kochtopf-Set
Weitere Informationen:
Merkmale
Innenbeschichtung
Titan
Spülmaschinenbeständig
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,909*
€ 39,829*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 150,55008*
€ 182,13006*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 39,829*
€ 47,397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,719*
€ 47,266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,359*
€ 46,837
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,909*
€ 39,162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 238,974* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.