Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal B55519 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal B55519 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Tefal B55519 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85963623
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B55519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Höhe
104 mm
Verpackungsbreite
294 mm
Verpackungstiefe
459 mm
Verpackungshöhe
104 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Versiegelte Platte
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.