Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso HB 1000 Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso HB 1000 Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Caso HB 1000 Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Caso HB 1000 Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Caso HB 1000 Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Caso HB 1000 Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Caso HB 1000 Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Caso HB 1000 Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Caso HB 1000 Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Caso HB 1000 Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Caso HB 1000 Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Caso HB 1000 Pürierstab 1000 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85965019
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     3603
EAN/GTIN:
     4038437036039
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab
  • Kraftvoller Multifunktions Stabmixer - Leistungsstarker 1000 Watt Motor - Variable Geschwindigkeitsregulierung durch 2 Softpress Tasten: - 1. Stufe: Stufenlos regulierbar 10.000-17.000 U/min - 2. Stufe: Turbo Taste max. 17.000 U/min - Gehäuse aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium - Pürierstab mit 4 Edelstahl Flügelmessern - Ergonomisch geformter und weicher Griff für eine angenehme Bedienung - Easy Change für eine einfache Montage und Demontage der Zubehörteile - Leichte Reinigung durch abnehmbare Teile 3-teiliges Zubehör: - Schneebesen für das einfache Aufschlagen von Sahne und Eiweiß - Zerkleinererbehäler für Kräuter, Gemüse, Fleisch etc. mit 4-fach-Edelstahlmesser, weichem gummierten Griff, sicherem Stand durch gummierten Boden und Ausguss - Transparenter Messbecher mit Skalierung
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Transparent
Entfernbare Schüssel
Ja
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Anzahl der Messerschneiden
4
Ergonomischer Griff
Ja
Einfach zu zerlegen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Schneebesen
Ja
Material
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schaftmaterial
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
10000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
17000 RPM
Geschwindigkeitskontrollart
Stufenlos
Steuerung
Tasten
Gefäß
Ja
Merkmale
Messbecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
1400 g
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.