| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-85968775 Herst.-Nr.: 51229G EAN/GTIN: 4250231727504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Welt ist ein Würfel! Zumindest die Welt von Cubitos. Eigentlich ist alles auf Cubitos würfelförmig. Und die jährliche Rennserie heißt Cube Cup. Daran nehmen die Spieler teil und versuchen, mit Strategie und etwas Würfelglück den ersten Platz zu erringen. Die Mannschaft der Spieler besteht aus einer Spielfigur, die über die Rennstrecke läuft, und dessen Support-Team (sprich: allen Würfeln des jeweiligen Spielers). Alle Spieler starten mit den gleichen neun Würfeln, deren Fähigkeiten noch recht schwach sind. Doch im Verlauf des Spiels verbessern und individualisieren sie ihre Teams immer mehr mit verschiedenen Sonderwürfeln, denen in jeder Partie andere Fähigkeiten zugeordnet werden. Wer bildet das beste Support-Team und erreicht die Ziellinie zuerst? Cubitos verläuft über mehrere Runden, von denen jede aus einem Würfelabschnitt und einem Rennabschnitt besteht. Im Würfelabschnitt rollen alle ihre Sechsseiter gleichzeitig und versuchen Münzen, Schritte und Sonderaktionen zu erwürfeln. In der Rennphase werden gewürfelte Symbole genutzt, um neue Würfel einzukaufen und die Spielfigur über die Strecke zu bewegen. Weitere Informationen: Merkmale | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer | ![](/p.gif) | Spielzeit (min.) | 30 min | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 60 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Anzahl der Karten | 56 Stück(e) | ![](/p.gif) | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 12/15/2020 | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 8 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Würfel | 120 | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Lieferanteneigenschaften | Veröffentlicher | Pegasus games |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |