Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
>
Artikel
Brennenstuhl 1151600020 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz, Blau, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-85974748
Hersteller:
Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
1151600020
EAN/GTIN:
4007123670178
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Beschreibung
Die robuste Stromstation mit 2m Gummi-Neopren Kabel eignet sich ideal für den Industrie- und Handwerksbereich. Der Baustromverteiler kann aufgrund seiner Schutzart IP44 und seiner Kabelqualität dauerhaft in Außenbereichen genutzt werden (fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und lässt sich bei Bedarf außerdem ganz einfach an einer Wand aufhängen. Der Stromverteiler mit seinem Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff verfügt zudem über eine praktische Aufwickelvorrichtung, die zur Aufbewahrung des Kabels dient. Außerdem überzeugt die Stromstation 16A durch folgende Eigenschaften:
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
,
Baustromverteiler
,
CEE Stromverteiler
,
CEE-Stecker
,
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
,
Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44
,
cee-stecker 400v 16a ip44
,
19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl
,
19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungs- und Fixiergurt (Befestigungsriemen für Steckdosenleisten, Kabel Organzier mit 27cm Länge für die Eventbranche, die Werkstatt, das Haus, den Lagerraum, das Wohnmobi...
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen