Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXHP-AC0037 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXHP-AC0037 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
CoreParts MBXHP-AC0037 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85988266
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXHP-AC0037
EAN/GTIN:
     5704174229582
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
18.5 V
Ausgangsstrom
3.5 A
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP./Compaq ZBook 14u G4 Mobile Workstation HP./Compaq Elitebook 830 G6 Notebook PC Elitebook 840 G6 Notebook PC EliteBook 850 G6 Notebook PC
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
150 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.