Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser H19R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser H19R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H19R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H19R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H19R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H19R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85988364
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
1
Lichtleistung
3500 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
300 m
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leatherman
502310
ab € 20,55*
Zubehör
Ledlenser
502265
ab € 3,71*
Zubehör
Ledlenser
502312
ab € 5,37*
Zubehör
Ledlenser
502256
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.