Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXLE-AC0020 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXLE-AC0020 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
CoreParts MBXLE-AC0020 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85988430
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXLE-AC0020
EAN/GTIN:
     5704174229728
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
3.25 A
Markenkompatibilität
IBM/Lenovo
Kompatibilität
ThinkPad L L470 (20J4, 20J5) Lenovo/IBM ThinkPad T T460 (20FM, 20FN) T460s (20F9, 20FA) Lenovo/IBM ThinkPad X X1 Carbon (2rd gen., 20A7, 20A8) X1 Carbon (3rd gen., 20BS, 20BT) X1 Carbon (4th gen., 20FB, 20FC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
150 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.