Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Sub 37 Pin Gender Changer Stecker zu Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK D-Sub 37 Pin Gender Changer Stecker zu Stecker
DeLOCK D-Sub 37 Pin Gender Changer Stecker zu Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85989972
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65101
EAN/GTIN:
     4043619651016
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
Dieser Gender Changer von Delock wandelt eine D-Sub 37 Pin Buchse in einen Stecker um.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
D-Sub 37pin
Anschluss 2
D-Sub 37pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.65 mm
Tiefe
69.65 mm
Höhe
18.2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.