Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma GrandCHEF Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma GrandCHEF Allzweckpfanne Rund
Tescoma GrandCHEF Allzweckpfanne Rund
Tescoma GrandCHEF Allzweckpfanne Rund
Tescoma GrandCHEF Allzweckpfanne Rund
Tescoma GrandCHEF Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85993420
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     606858
EAN/GTIN:
     8595028491067
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Induktions-Bratpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
375 mm
Tiefe
80 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Kollektion
GrandCHEF
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
2
Materiallgriff
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.