Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print L25M101051HIS selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print L25M101051HIS selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß
DTM Print L25M101051HIS selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85998501
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     L25M101051HIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
inkjet etiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Höhe
51 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Mediengewicht
88 g/m²
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.