Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print L36M045C-HIS selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print L36M045C-HIS selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Weiß
DTM Print L36M045C-HIS selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85998537
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     L36M045C-HIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1400 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Kreis
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Mediengewicht
88 g/m²
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.