Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz 2000036961 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz 2000036961 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Campingaz 2000036961 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Campingaz 2000036961 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Campingaz 2000036961 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Campingaz 2000036961 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86058139
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000036961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping-Kochgeschirr
Camping-Topfset
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
4600 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Innenbeschichtung
Emaille
Material
Eisenguss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.