Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12697 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12697 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2 dBi
DeLOCK 12697 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2 dBi
DeLOCK 12697 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2 dBi
DeLOCK 12697 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86058641
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12697
EAN/GTIN:
     4043619126972
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
UMTS Antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der GSM, UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.8 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5
Maximale Eingangsleistung
50 W
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: delock gsm antenne, gsm antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.