Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feel-Maestro MR071 Wasserkocher 1 l Weiß 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feel-Maestro MR071 Wasserkocher 1 l Weiß 1200 W
Feel-Maestro MR071 Wasserkocher 1 l Weiß 1200 W
Feel-Maestro MR071 Wasserkocher 1 l Weiß 1200 W
Feel-Maestro MR071 Wasserkocher 1 l Weiß 1200 W
Feel-Maestro MR071 Wasserkocher 1 l Weiß 1200 W
Feel-Maestro MR071 Wasserkocher 1 l Weiß 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86074633
Hersteller:
     Feel-Maestro
Herst.-Nr.:
     MR071
EAN/GTIN:
     4820177146150
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher beige
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Keramik
Überhitzungsschutz
Ja
Steuerung
Leiter
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.