Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feel Maestro MR067 Wasserkocher 1,5 l 1200 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feel Maestro MR067 Wasserkocher 1,5 l 1200 W Weiß
Feel Maestro MR067 Wasserkocher 1,5 l 1200 W Weiß
Feel Maestro MR067 Wasserkocher 1,5 l 1200 W Weiß
Feel Maestro MR067 Wasserkocher 1,5 l 1200 W Weiß
Feel Maestro MR067 Wasserkocher 1,5 l 1200 W Weiß
Feel Maestro MR067 Wasserkocher 1,5 l 1200 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86074668
Hersteller:
     Feel Maestro
Herst.-Nr.:
     MR067
EAN/GTIN:
     4820177145702
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Keramik
Steuerung
Leiter
Überhitzungsschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.