| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-86087838 Herst.-Nr.: COMBO 6GN 3M EAN/GTIN: 5901443115618 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Stromstärke (maximal) | 10 A | | Energieschutzeigenschaften | Eingangssicherung, Überlastung, Überspannung, Unter Strom, Unterspannung | Farbe | Kabelfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 560 g | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anzahl der AC-Ausgänge | 6 AC-Ausgänge | | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Ein-/Ausschalter | Ja | | AC-Steckertypen | Typ E | | Stromstecker-Typ | Typ E | | Sicherheitsverschluss | Ja | | Anzeigelicht | Ja | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz | | Empfohlene Platzierung | Homeoffice, Wohnzimmer, Büro, Universal | | Ursprungsland | Polen |
|
| | |
| | | |
| |