Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale YSFM/520/EG1 Safe Tragbarer Safe Schwarz 49,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale YSFM/520/EG1 Safe Tragbarer Safe Schwarz 49,8 l
Yale YSFM/520/EG1 Safe Tragbarer Safe Schwarz 49,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86089919
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YSFM/520/EG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tresor Schlüsselschloss
tresor schlüsselschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tragbarer Safe
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code, Lesegerät für den Fingerabdruck, Schlüssel
Fassungsvermögen
49.8 l
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
360 mm
Innenmaße (B x T x H)
510 x 337 x 290 mm
Gewicht
28000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,41*
€ 361,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,07*
€ 359,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.