Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Roller
TESA Roller
TESA Roller
TESA Roller
TESA Roller
TESA Roller
TESA Roller
TESA Roller
TESA Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8612194
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59151-00002-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.4 mm
Länge (mm)
14000 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, kleberoller tesa, kleberoller
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59156-00002-06
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.