Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1235 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1235 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1235 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1235 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1235 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1235 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1235 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86172459
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
816 g
Breite
63.5 mm
Tiefe
146.1 mm
Höhe
118.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.