Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF KITCHENminis 61.3022.5905 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF KITCHENminis 61.3022.5905 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
WMF KITCHENminis 61.3022.5905 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
WMF KITCHENminis 61.3022.5905 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
WMF KITCHENminis 61.3022.5905 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
WMF KITCHENminis 61.3022.5905 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86188401
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     61.3022.5905
EAN/GTIN:
     4211129140812
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte wmf
Die elegante WMF Ambient Kühl- & Warmhalteplatte bereichert mit ihrer stilvollen Erscheinung in mattem Cromargan® und mit hochwertiger Glasoberfläche jeden Tisch und setzt die darauf warmgehaltenen oder gekühlten Speisen gekonnt in Szene. Ob kleine, warme Köstlichkeiten wie Pizza oder Quiche Lorraine, Suppen oder auch ein Bratentopf: Durch die 4 voreingestellten Temperaturstufen zwischen 50 und 110°C behält jede Speise ihre optimale EssTemperatur. Dank des separaten Kühlelements bleiben aber auch Käse, Obst und Desserts bis zu 2 Stunden frisch und auf optimaler Temperatur. Für ganz besondere Effekte bei Dämmerlicht sorgt dazu das jederzeit frei zuschaltbare WMF Ambient Light, das Speisen sowie die Umgebung in ein ganz besonderes Licht rückt – nach Wahl in 3 Helligkeitsstufen und kinderleicht bedienbar mit WMF Easy Touch Technologie.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
55 mm
Energie
Leistung
270 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.