Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type C to C Active Bi-directional Cable 8K60Hz M/M 5m/16.4ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type C to C Active Bi-directional Cable 8K60Hz M/M 5m/16.4ft
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type C to C Active Bi-directional Cable 8K60Hz M/M 5m/16.4ft
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type C to C Active Bi-directional Cable 8K60Hz M/M 5m/16.4ft
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type C to C Active Bi-directional Cable 8K60Hz M/M 5m/16.4ft
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type C to C Active Bi-directional Cable 8K60Hz M/M 5m/16.4ft
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type C to C Active Bi-directional Cable 8K60Hz M/M 5m/16.4ft
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type C to C Active Bi-directional Cable 8K60Hz M/M 5m/16.4ft
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type C to C Active Bi-directional Cable 8K60Hz M/M 5m/16.4ft
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type C to C Active Bi-directional Cable 8K60Hz M/M 5m/16.4ft
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type C to C Active Bi-directional Cable 8K60Hz M/M 5m/16.4ft
CLUB3D USB 3.2 Gen2 Type C to C Active Bi-directional Cable 8K60Hz M/M 5m/16.4ft
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86200602
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1535
EAN/GTIN:
     8719214471699
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Gewicht
282 g
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
12.5 x 28 x 8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
12.5 x 28 x 8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
362 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.