| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-86214153 Herst.-Nr.: 134549-1041 EAN/GTIN: 5400520079961 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 900 g | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 18 l | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 42029291 | Merkmale | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Polyester, Polyethylenterephthalat | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Angaben zum Material | 100% R-PET Polyester | ![](/p.gif) | Notebook-Gehäuse | Ja | ![](/p.gif) | Tablet-Fach | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 " | ![](/p.gif) | Außentaschen | Fronttasche | ![](/p.gif) | Innentaschen | Dokumententasche | ![](/p.gif) | Reißverschlusstaschen | Ja | ![](/p.gif) | Griff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschluss | ![](/p.gif) | Recyceltes Material | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15,6zoll samsonite, laptop rucksack, laptop-rucksack samsonite, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |