Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite Litepoint Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsonite Litepoint Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Samsonite Litepoint Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Samsonite Litepoint Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Samsonite Litepoint Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Samsonite Litepoint Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Samsonite Litepoint Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86214291
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     134547-1041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Laptop-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester, Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Ausziehbar
Ja
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Recycelte Materialien
Polyethylenterephthalat
Verschlussart
Reißverschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
900 g
Volumen (l)
17.5 l
Erweitertes Volumen
22 l
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 15 zoll laptoptasche, aktenmappe samsonite, aktenmappe, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.