Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens TI9575X7DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens TI9575X7DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens TI9575X7DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens TI9575X7DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens TI9575X7DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens TI9575X7DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens TI9575X7DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens TI9575X7DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens TI9575X7DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86275266
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TI9575X7DE
EAN/GTIN:
     4242003888278
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Perfekt vernetzt mit dem Kaffeevollautomaten – Home Connect.
Bedienen Sie Ihren Kaffeevollautomaten ganz bequem mit dem Smartphone oder Tablet. Entdecken Sie die exklusive Welt der Home Connect App. Zum Beispiel die coffeeWorld, die Ihnen internationale Kaffeespezialitäten bietet, oder Sie legen mit der coffeePlaylist mehrere Getränke vorab an, die dann nacheinander zubereitet werden. So werden Sie ganz bequem zum perfekten Gastgeber.

Getrennte Bohnenbehälter für Geschmack pur – dualBean System.
Mit dem dualBean System ist es ganz einfach, die gewünschte Kaffeespezialität im Kaffeevollautomaten mit der idealen Bohnensorte zuzubereiten. Durch zwei getrennte Bohnenbehälter und zwei Mahlwerke ist keine Vermischung von Bohnen mehr möglich. Das garantiert immer den gewünschten Geschmack.

Hygiene und Komfort garantiert – abnehmbare Brüheinheit.
Für eine hygienische Reinigung einfach die Brüheinheit abnehmen, unter fließendem Wasser spülen und dann wieder einsetzen. So wird gleichbleibend guter Geschmack gewährleistet, die Gerätelebensdauer verlängert, und Sie können jederzeit das pure Aroma feinster Kaffeespezialitäten genießen.

Feines Kaffeearoma für echte Kaffeekenner – baristaMode.
Die fünf wesentlichen Parameter für individuellen Kaffeegenuss sind: Stärke, Menge, Temperatur, Kaffee-Milch-Verhältnis und Brühgeschwindigkeit. baristaMode ermöglicht Ihnen viele individuelle Abstufungen. So tauchen Sie in die hohe Kunst der perfekten Kaffeezubereitung ein.

Bis zu sechs Profile speichern – individualCoffee System.
Trinken Sie Ihren Kaffee immer so, wie Sie ihn mögen. Das individualCoffee System speichert Namen und Einstellungen von bis zu sechs Nutzern. Und merkt sich jede Einstellung - von der Stärke bis zur Tassengröße – sodass jeder Nutzer seinen Lieblingskaffee einfach auf Tastendruck zubereiten kann.

Das perfekte Zusammenspiel für Geschmack pur – iAroma System.
Mit dem einzigartigen iAroma System gewährleisten Siemens Kaffeevollautomaten stets die beste Getränkequalität. Das Zusammenspiel von langlebigem Keramik-Mahlwerk, intelligentem Durchlauferhitzer, Wasserpumpe und Hightech-Brüheinheit schafft technische Perfektion von der Bohne bis zur Tasse.

Extra starker Kaffee und perfektes Aroma – aromaDouble Shot.
Unsere aromaDouble Shot Funktion sorgt mit zwei Mahl- und Brühvorgängen für bestes Aroma. Die kürzere Extraktionszeit verhindert bitteren Nachgeschmack und garantiert, dass nur das Beste aus den Bohnen in die Tasse kommt – ideal für große Kaffeemengen mit intensivem Aroma.

Automatische Reinigung des Milchsystems – autoMilk Clean.
Kaffee zubereiten ist ein Genuss. So wie die Reinigung des Milchsystems – dank der von Siemens entwickelten autoMilk Clean Funktion. Die vollautomatische Dampfreinigung erfolgt nach jedem Getränk. Milchrückstände können so gar nicht erst entstehen. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihren perfekten Kaffeemoment.

Fein gemahlene Bohnen für volleren Geschmack – ceramDrive.
Das hochwertige Keramikmahlwerk mahlt Kaffeebohnen besonders gleichmäßig. So können sich die Geschmacksnuancen für ein aromatisches Kaffeeerlebnis perfekt entfalten. Da Keramik nahezu verschleißfrei ist, ist ein lang anhaltender Genuss von Kaffee mit höchster Qualität garantiert.

Zwei Getränke ein Knopfdruck – oneTouch DoubleCup.
Ob starker Espresso, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato oder Wiener Melange: Per Knopfdruck bereiten Sie jetzt zwei Tassen jeder Spezialität zu. Ihr Kaffeevollautomat nimmt automatisch alle Einstellungen vor und bereitet zwei Getränke gleichzeitig für Sie und Ihre Gäste zu.

Für perfekten Genuss auf Knopfdruck – oneTouch Function.
Ob Latte Macchiato, cremiger Cappuccino oder Espresso, dank der oneTouch Function mit einem Knopfdruck perfekten Kaffee genießen. Alle Kaffee- und Milchspezialitäten ganz einfach und nach Ihren Wünschen zubereitet.

Genießen Sie Ihren Kaffee in Ruhe – superSilent.
Jetzt können Sie Ihren Kaffee in Ruhe zubereiten. Die ausgefeilte Technik und die optimierte Schalldämmung dieser Maschine ermöglichen eine bemerkenswerte Geräuschreduzierung – der Kaffeevollautomat EQ ist damit außergewöhnlich leise.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
392 mm
Tiefe
299 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
12877 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Automatische Abschaltung
Ja
Programmierbare Abschaltautomatik
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
514 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
431 mm
Paketgewicht
14300 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.3 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Mahlwerke
2 Stück(e)
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Kaffeebohnenbehälter 2 Fassungsvermögen
270 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Milchtank
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Warmwasser-Temperaturstufen
6
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
6
Dampfleitung
Ja
Vorheizfunktion
Ja
Spülfunktion
Ja
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Programmierbar
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Zubereitung von Flat White
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.186,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,41*
€ 1.615,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,36*
€ 1.592,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,64*
€ 1.513,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,48*
€ 1.465,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,01*
€ 1.411,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.