Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic USB - type-A USB Kabel 4,5 m USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic USB - type-A USB Kabel 4,5 m USB A Grau
Datalogic USB - type-A USB Kabel 4,5 m USB A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8628001
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     8-0938-01
EAN/GTIN:
     4054318739509
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
datalogic usb kabel typ a
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
4.5 m
Anschluss 1
USB A
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatible Produkte
Magellan 3200VSi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.