Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-10616 Herst.-Nr.: 10616 EAN/GTIN: 4008705106160 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten, selbstklebend, rückstandsfrei abziehbar. Besonders einfaches und flexibles Beschriften, Adressieren und Kennzeichnen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen, als vollflächige Haftnotiz und für Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA ablösbare Etiketten auf A4-Bögen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 192 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 32 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 34 mm | | Höhe | 67 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Material | Papier | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,34* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,36* | € 3,85* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,49* | € 4,02* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,49* | € 4,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,99* | € 4,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,07313* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|