Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KW-M560BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC KW-M560BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M560BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M560BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M560BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M560BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M560BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M560BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M560BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M560BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M560BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M560BT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86298862
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KW-M560BT
EAN/GTIN:
     4975769465192
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, SBC, WAV, WMA, WMV
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
2 DIN
Ausgangsleistung
200 W
Bass-Justage
Ja
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
13
Am Lenkrad montierbare Fernsteuerungsmöglichkeit
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
6.8 "
Display-Auflösung
640 x 480 Pixel
Rückfahrkamera bereit
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Unterstützte Bänder
AM, FM, LW, MW
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
AM-Bandbereich
531 - 1.611 kHz
LW Band
153 - 279 kHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1900 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Profile
HFP, PBAP
Bluetooth-Funktionen
Audiostreaming, Freisprechen
ISO Stecker
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Port-Position
Hinten
Apple CarPlay-Unterstützung
Ja
AV-Eingang
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Subwoofer-Out
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.