Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 473167 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 473167 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 473167 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 473167 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 473167 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 473167 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86366080
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473167
EAN/GTIN:
     7322540954128
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
321 mm
Gewicht
913 g
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungshöhe
342 mm
Paketgewicht
1200 g
Technische Details
Typ
Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
473246
ab € 35,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.