Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9067772 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-9067772 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9067772 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9067772 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9067772 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9067772 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9067772 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9067772 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9067772 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9067772 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86367524
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9067772
EAN/GTIN:
     4064161078076
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe (max)
475 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
6500 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 7 °
Schwenkwinkelbereich
-60 - 60 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Abstand zur Wand (max)
475 mm
Abstand zur Wand (min)
41 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.