Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-D 24/2.5 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP-D 24/2.5 Stromunterbrecher
ABB CP-D 24/2.5 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86447814
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427044R0200
EAN/GTIN:
     4016779661188
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gleichstromversorgung
Die modularen Netzteile in MDRC-Bauweise der Baureihe CP-D (modulare DIN-Schienenkomponenten) können optimal in Verteiler installiert werden. Diese Baureihe umfasst Geräte mit Ausgangsspannungen von 12 V DC und 24 V DC bei einem Ausgangsstrom von 0,42 A bis 4,2 A. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Fold-forward-Verhalten). Die Netzteile der Baureihe CP-D sind gemäß allen geltenden internationalen Normen zugelassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
252 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 4850 m
Energie
Eingangsstrom
2.5 A
Eingangsspannung
90 - 264 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
311 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.