Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1597680 Herst.-Nr.: 538751 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trägerkralle TKR 31 – Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern Die fischer Trägerkralle TKR 31 eignet sich zur Befestigung von Rohren und Kanälen direkt am Stahlträger. Die TKR 31 kann durch die unterschiedlichen Längen der Krallenseiten an allen gängigen Stahlträgern befestigt werden. Für das Befestigen ist kein Bohren oder Schweißen notwendig. Die Trägerkrallen können demontiert werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Schrauben enthalten | Ja | Technische Details | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Metall | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,0836* | € 2,6736* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,2788* | € 2,9288* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,3472* | € 3,0172* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,35193* | € 3,02193* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,3376* | € 3,0421* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|