Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CDB640D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager CDB640D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4 4 Modul(e)
Hager CDB640D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86487555
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDB640D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
85 mm
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom
40 A
Gesamtverlustleistung
6.77 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromtyp
Type B+
Schaltleistung
800 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Zertifizierung
EN 61008-1, VDE 0664-400
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,85*
€ 462,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,00*
€ 458,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,52*
€ 437,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,94*
€ 405,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
MZN121
ab € 5,25*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,22*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.