Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS14-05020 Handykabel Weiß 0,1 m USB C 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS14-05020 Handykabel Weiß 0,1 m USB C 3.5mm
shiverpeaks BS14-05020 Handykabel Weiß 0,1 m USB C 3.5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86489521
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-05020
EAN/GTIN:
     4017538088642
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Mit dem USB C auf 3,5mm Klinkenadapter verbinden Sie z.B. einen Kopfhörer mit Ihrem Smartphone. Der Adapter ist zu vielen Geräteherstellern kompatibel. Nicht geeignet für die digitale Medienübertragung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
3.5mm
Kabellänge
0.1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.