Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Trägerklammer
>
Artikel
ERICO 191016 Montage-Kit
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-86490903
Hersteller:
ERICO
Herst.-Nr.:
191016
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Stahl
Material
Stahl
Ergonomie
Maximaler Rohrdurchmesser
24 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
19 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Weitere Suchbegriffe:
stahlträgerbefestigung erico
,
trägerklammer
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,2344*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 12,5596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,5644*
€ 75,64164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,3244*
€ 72,97604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,9744*
€ 68,98954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,6444*
€ 66,21684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,5344*
€ 64,89594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,2344*
€ 56,20894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen