Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216001 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216001 Montage-Kit
Brodit 216001 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86492287
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
fahrzeugspezifische Grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Garmin Fleet 770, Garmin Fleet 780, Garmin Fleet 790, Garmin dezl 780 LMT-D, Garmin dezlCam 785 LMT-D
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
61 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
56 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.