Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE M 200 Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESGE M 200 Chrom
ESGE M 200 Chrom
ESGE M 200 Chrom
ESGE M 200 Chrom
ESGE M 200 Chrom
ESGE M 200 Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86492305
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     90580
EAN/GTIN:
     4011689905803
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Ein glanzvoller Hingucker für die Küche: In Begleitung von reichlich Zubehör präsentiert sich der ESGE-Zauberstab® M 200 Chrom in seinem stylishen Chrom-Outfit. Multimesser und Schlagscheibe können in der kompakten Zauberbasis aufbewahrt werden, in der der Zauberstab griffbereit seinen Stammplatz auf der Arbeitsplatte bekommt. Das rundum-sorglos-Paket umfasst auch den Zerkleinerer für Kräuter, Nüsse, Schokolade oder Parmesan. Serienmäßig gibt es außerdem eine Ablageschale aus Silikon für benutzte Kochutensilien dazu - und die praktische Reinigungsbürste, mit der die Aufsteckteile im Nu gesäubert werden können.

Durch den Sicherheits-Twinschalter stehen wahlweise 12.000 oder 17.000 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung – für den langlebigen, robusten AC-Motor „Made in Switzerland“ kein Problem. Mobil und bequem ist der ESGE Zauberstab® durch das bis zu 150 Zentimetern ausziehbaren Spiralkabel und die Aufsteckzentrierung, die das Aufstecken der Zubehörteile ganz einfach macht. Fünf Jahre Garantie gibt es für den tollen Küchenassistenten mit seiner ergonomischen Griffgestaltung. Rezeptideen liefert die aussagekräftige Bedienungsanleitung übrigens gleich mit!

Jede Menge „Drumherum“ gibt es zum schicken ESGE-Zauberstab® M 200 Chrom: Abstellen lässt er sich in der Zauberbasis, in der auch Multimesser und Schlagscheibe untergebracht werden. Außerdem gehört der Zerkleinerer für Nüsse, Schokolade, Käse und Kräuter dazu. Die Ablageschale aus Silikon und die Reinigungsbürste für die Aufsteckteile runden das Paket ebenso ab wie die Bedienungsanleitung mit Rezepten. Für 12.000 oder 17.000 Umdrehungen pro Minute sorgt der Sicherheits-Twinschalter, die der robuste, langlebige AC-Motor „Made in Switzerland“ locker schafft!
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Chrom
Kabellänge
1.5 m
Ursprungsland
Schweiz
Material
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
12000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
17000 RPM
Sicherheitsschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
343 mm
Gewicht
960 g
Energie
Leistung
200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESGE
7410
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.