Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE P 350 Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESGE P 350 Profi
ESGE P 350 Profi
ESGE P 350 Profi
ESGE P 350 Profi
ESGE P 350 Profi
ESGE P 350 Profi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86492457
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     90880
EAN/GTIN:
     4011689908804
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Für die Gastronomie gemacht ist der ESGE-Zauberstab® P 350 Profi! Sein langlebiger, robuster AC-Motor „Made in Switzerland“ bietet 350 Watt Power, um bis zu 30 Liter Flüssigkeit (bei ca. 45cm Gefäßdurchmesser) zu verarbeiten. Durch den Sicherheits-Twinschalter mit 18.000 oder 22.000 Umdrehungen pro Minute! Sein Multimesser sorgt für Top-Ergebnisse, denn es quirlt, hackt, rührt, püriert, passiert und mixt. Durch die Aufsteckzentrierung übrigens sehr bequem anzubringen. Für Bewegungsfreiheit sorgt das bis 150 Zentimeter ausziehbare Spiralkabel.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Grau, Weiß
Kabellänge
1.5 m
Ursprungsland
Schweiz
Material
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
18000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
22000 RPM
Steuerung
Tasten
Sicherheitsschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
394 mm
Gewicht
1020 g
Energie
Leistung
350 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.