Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Nido Hardshell 33 cm (13") Hartschalenkoffer Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano Nido Hardshell 33 cm (13") Hartschalenkoffer Transparent
Tucano Nido Hardshell 33 cm (13") Hartschalenkoffer Transparent
Tucano Nido Hardshell 33 cm (13") Hartschalenkoffer Transparent
Tucano Nido Hardshell 33 cm (13") Hartschalenkoffer Transparent
Tucano Nido Hardshell 33 cm (13") Hartschalenkoffer Transparent
Tucano Nido Hardshell 33 cm (13") Hartschalenkoffer Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86492763
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     HSNI-MBP1320-TR
EAN/GTIN:
     8020252162273
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Material
Polycarbonat (PC)
Produkthauptfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 13" (2020-2018)
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
214.4 mm
Höhe
17 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
304.1 x 210 x 15.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, 13 zoll laptoptasche, kunststoffkoffer, laptoptaschen 13 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.