Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje GS541D10X Freistehend 11 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje GS541D10X Freistehend 11 Maßgedecke D
Gorenje GS541D10X Freistehend 11 Maßgedecke D
Gorenje GS541D10X Freistehend 11 Maßgedecke D
Gorenje GS541D10X Freistehend 11 Maßgedecke D
Gorenje GS541D10X Freistehend 11 Maßgedecke D
Gorenje GS541D10X Freistehend 11 Maßgedecke D
Gorenje GS541D10X Freistehend 11 Maßgedecke D
Gorenje GS541D10X Freistehend 11 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86497262
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     737489
EAN/GTIN:
     3838782459634
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
72 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
40000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
45000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
11 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
5
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
45 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 45-60°C, Bio, Glas/Filigran, Hygiene, Intensive 70°C, Schnell, Abspülen
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
190 min
Aquastop Funktion
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,37*
€ 513,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,07*
€ 510,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,95*
€ 485,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,63*
€ 463,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,33*
€ 415,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.