Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 81301 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 81301 Montage-Kit
DeLOCK 81301 Montage-Kit
DeLOCK 81301 Montage-Kit
DeLOCK 81301 Montage-Kit
DeLOCK 81301 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86497399
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81301
EAN/GTIN:
     4043619813018
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 zoll blindplatte
Diese Blindblende von Delock dient der Abdeckung eines freien Modulplatzes in einem 45 mm Modulträger. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt die Blende fest an ihrem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos austauschen. Easy 45 verbindet Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und vielen Peripheriegeräten wie zum Beispiel, TV, Monitore, Drucker, Notebooks und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.