Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-8308 Herst.-Nr.: 82133 EAN/GTIN: 4043619821334 |
| |
|
| | |
| Dieses SATA Kabel von Delock dient dem internen Anschluss verschiedener SATA Geräte, wie z. B. Festplatten, Controller Karten oder auch Flash Speicher. Zusätzliches Einrasten beim Anschließen des Kabels wird durch die Metallclips an den Konnektoren ermöglicht.
UV Leuchteffekt Das Kabel leuchtet unter ultraviolettem Licht, z. B. unter einer UV Leuchtröhre, und ist so ein echter Hingucker in jedem Modding PC Gehäuse. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.7 m | | Kabeltyp | SATA III | | Anschluss 1 | SATA 7-pin | | Anschluss 2 | SATA 7-pin | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Produktfarbe | Blau | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 26 | | Max. Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,94* | € 2,47* | | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,39* | € 9,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,90* | € 16,72* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,00* | € 37,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|