Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86505325
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49746
EAN/GTIN:
     4040849497469
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Schraubenmuttern enthalten
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Ausrichtung
Landschaft
VESA-Halterung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
840 mm
Tiefe (max)
425 mm
Höhe
428 mm
Gewicht
8350 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
300 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
43 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Drehwinkel
60 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
77 mm
Abstand zur Wand (min)
428 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,095*
€ 138,153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,295*
€ 136,011
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.