Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X 1 TB WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86529065
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RRT-00010
EAN/GTIN:
     889842640816
Suchbegriffe:
Xbox
Xbox Zubehör
xbox
Weitere Informationen:
Multimedia
HD-Typ
8K Ultra HD
Eingebaute Audio-Decoder
DTS 5.1, Dolby Digital 5.1, Dolby TrueHD
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Leistungen
Plattform
Xbox Series X
Produktfarbe
Schwarz
Speicherkapazität
16000 MB
Interner Speichertyp
GDDR6
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
AMD Ryzen Zen 2
Prozessor-Taktfrequenz
3.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
GPU
AMD Radeon
Frequenz Grafikprozessor
1825 MHz
Leistung Grafikprozessor
12 TFLOPS
Anzahl unterstützter Controller (max.)
2
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Controller enthalten
Gamepad
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
301 mm
Gewicht
4500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
HDMI-Version
2.1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Interne Speicherkapazität
1000 GB
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-ray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,93*
€ 863,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,32*
€ 852,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,91*
€ 834,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,92*
€ 810,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,95*
€ 763,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.